!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
90 ° ELBOW: ½ IN X ½ IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE X FEMALE SOCKETS, GREY

90 ° ELBOW: ½ IN X ½ IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE X FEMALE SOCKETS, GREY

GF PIPING SYSTEMS

90 °  ELBOW: ½ IN X ½ IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE X FEMALE SOCKETS, GREY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
90 ° ELBOW: ½ IN X ½ IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE X FEMALE SOCKETS, GREY

90 ° ELBOW: ½ IN X ½ IN FITTING, SCHEDULE 80, FEMALE X FEMALE SOCKETS, GREY

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.81 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6NG05
  • N° de modèle du manufacturier 806-005
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Forme spécifique du raccord de tuyauCoude, 90 Degrees
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté B1 1/8 po
  • Plage de température32 degrés à 140 degrés F
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauCoude
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Matériau du raccord de tuyau PVC
  • Taille nominale du tuyau - côté A 1/2 po
  • Diamètre extérieur - côté A 1 1/8 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Longueur hors tout 2 po
  • Colour Grey
  • Standards ASTM D1784, NSF 14
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande