!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUTING EYE BOLT, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, CLOSED, ⅜"-16 THREAD SIZE, 6 IN SHANK L

ROUTING EYE BOLT, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, CLOSED, ⅜"-16 THREAD SIZE, 6 IN SHANK L

APPROVED VENDOR

ROUTING EYE BOLT, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, CLOSED, ⅜"-16 THREAD SIZE, 6 IN SHANK L close
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
ROUTING EYE BOLT, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, CLOSED, ⅜"-16 THREAD SIZE, 6 IN SHANK L

ROUTING EYE BOLT, 316 STAINLESS STEEL, PLAIN FINISH, CLOSED, ⅜"-16 THREAD SIZE, 6 IN SHANK L

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.40 / EACH
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
  • N° article WWG5LAE7
  • N° de modèle du manufacturier 5LAE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.27 lb

Informations sur le produit

This routing eye bolt is made of 316 stainless steel and has a bright (uncoated) finish. Plus, it includes a nut and is designed for use with routing.

Spécifications techniques

  • ItemRouting Eye Bolt
  • Material316 Stainless Steel
  • FinishBright (Uncoated)
  • Shank Diameter3/8 in
  • Shank Length6 in
  • Eye Outside Diameter1 11/32 in
  • Eye ClosureClosed
  • Shoulder StyleWithout Shoulder
  • ApplicationRouting
  • Screw Size3/8 in
  • Type Routing Eye Bolt
  • Material Grade/Class 316
  • Thread Size 3/8"-16
  • Thread Length 2 in
  • Thread Type Coarse
  • Eye Inside Diameter 21/32 in
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 7 5/8 in
  • Includes Nut Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation