!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
SLEEVE ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅜ IN DIA, 5/16" THREAD SIZE, STEEL, FLAT, 25 PK

SLEEVE ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅜ IN DIA, 5/16" THREAD SIZE, STEEL, FLAT, 25 PK

APPROVED VENDOR

SLEEVE ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅜ IN DIA, 5/16" THREAD SIZE, STEEL, FLAT, 25 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SLEEVE ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅜ IN DIA, 5/16" THREAD SIZE, STEEL, FLAT, 25 PK

SLEEVE ANCHOR, 4 IN OVERALL L, ⅜ IN DIA, 5/16" THREAD SIZE, STEEL, FLAT, 25 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.45 / PACKAGE de 25

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP31KL82
  • N° de modèle du manufacturier U09200.037.0400
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.76 lb

Informations sur le produit

This sleeve anchor is made of steel and has a zinc-plated finish. This sleeve anchor is designed for use with block, concrete and masonry.

Spécifications techniques

  • Item Sleeve Anchor
  • Anchor Diameter 3/8 in
  • Thread Size 5/16 in
  • Head Type Flat
  • Material Grade/Class Not Graded
  • Compatible Material Block, Concrete, Masonry
  • Ultimate Tension Strength (4,000 psi Concrete) 2,706 lb
  • ICC Approved for Un-Cracked Concrete No
  • System of Measurement Inch
  • Overall Length 4 in
  • Drive Type Phillips
  • Material Steel
  • Finish Zinc Plated
  • Minimum Installation Depth 1 1/2 in
  • ICC Approved for Cracked Concrete No

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande