!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ELECTRICAL INSULATING GLOVES, 1000V AC/1500V DC, 11 IN L, STRAIGHT CUFF, BL, BL

ELECTRICAL INSULATING GLOVES, 1000V AC/1500V DC, 11 IN L, STRAIGHT CUFF, BL, BL

SALISBURY

ELECTRICAL INSULATING GLOVES, 1000V AC/1500V DC, 11 IN L, STRAIGHT CUFF, BL, BL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ELECTRICAL INSULATING GLOVES, 1000V AC/1500V DC, 11 IN L, STRAIGHT CUFF, BL, BL

ELECTRICAL INSULATING GLOVES, 1000V AC/1500V DC, 11 IN L, STRAIGHT CUFF, BL, BL

SALISBURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $211.79 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SALE011BL11
  • N° de modèle du manufacturier E011BL/11
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

These blue Salisbury E011BL electrical gloves are made with rubber. They have a straight cuff. Electrical-insulating rubber gloves meet ASTM D120 specifications and NFPA 70E standards to protect workers from electrical hazards. They are made of dielectric natural rubber to protect workers from electrical shock when working near electrical hazards.

Spécifications techniques

  • ItemElectrical Glove
  • Cuff StyleStraight
  • Electrical Insulating Glove ColourBlue
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Glove MaterialsRubber
  • Max. Use Voltage1,000V AC / 1,500V DC
  • Max. Use Voltage (DC)1,500V DC
  • Proof Test Voltage (DC)20,000V DC
  • Voltage ClassClass 0
  • Standards ASTM D 120, IEC EN60903
  • Cuff-End Colour Blue
  • Electrical Insulating Type Type II
  • Glove Length 11 in
  • Glove Size 11
  • Max. Use Voltage (AC) 1,000V AC
  • Proof Test Voltage (AC) 5,000V AC
  • Series E011BL
  • Colour Blue

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande