!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2 15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN L

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2 15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN L

CLEVELAND

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2 15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2 15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN L

JOBBER LENGTH DRILL BIT, K DRILL BIT SIZE, 2 15/16 IN FLUTE L, 4¼ IN L

CLEVELAND

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.92 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $131.04

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GNF2001G71081
  • N° de modèle du manufacturier C71081
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.055 lb

Informations sur le produit

This general purpose jobber length drill bit is made of vanadium high speed steel and has a 17/64 inch diameter, 1 5/16 inch long shank. It is for use with cast iron, steel, and meets ASME standards, ANSI, DIN 338. This 2001G series jobber length drill bit has a black oxide finish, and has letter measurements. It is non-coolant through with a 4¼ inch length. Plus it has two 2 15/16 inch spiral flutes, a straight shank, and 118 Degrees conventional point.

Spécifications techniques

  • ItemJobber Length Drill Bit
  • Decimal Equivalent0.281
  • Material - MachiningVanadium High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle118 Degrees
  • Coolant FedNon-Coolant Through
  • Flute TypeSpiral
  • Flute Length2 15/16 in
  • Helix Angle21 Degrees /34 Degrees
  • Spiral DirectionRight Hand
  • Shank Dia.17/64 in
  • Overall Length4 1/4 in
  • Drill Length ClassJobber Length
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • StandardsASME B94.11M, ANSI, DIN 338
  • Drill Diameter Tolerance+0.0000 in/-0.0010 in
  • Web ThinningThinned
  • Primary Material ApplicationCast Iron, Stainless Steel, Steel
  • List Number2001G
  • Drill Bit Size K
  • Measurement System Letter
  • Finish - Machining Black Oxide
  • Drill Bit Point Type Conventional Point
  • Number of Coolant Holes 0
  • Number of Flutes 2
  • Maximum Drilling Depth 1 7/64 in
  • Cutting Direction Right Hand
  • Shank Type - Machining Straight
  • Shank Length 1 5/16 in
  • Depth:Dia. Ratio 4xD
  • Drill Point Length 0.0000 in
  • Series 2001G
  • Aircraft Drill No
  • Sheeter Drill No
  • Material Grade - Machining General Purpose
  • Primary Material Application ISO Code K, M, P
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande