!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE P/ POMPE A EAU,MCHOIRE LO1PO,ACIER

PINCE P/ POMPE A EAU,MCHOIRE LO1PO,ACIER

KNIPEX

PINCE P/ POMPE A EAU,MCHOIRE LO1PO,ACIER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PINCE P/ POMPE A EAU,MCHOIRE LO1PO,ACIER

PINCE P/ POMPE A EAU,MCHOIRE LO1PO,ACIER

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX8702180SBA
  • N° de modèle du manufacturier 87 02 180 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince pour pompe à eau
  • Mécanisme de réglageBoutons-poussoir
  • Forme de la mâchoireV
  • Ouverture maximale de la mâchoire1 1/2 po
  • Largeur de la mâchoire7/8 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • Fixable sur longeNon
  • FinitionPoli
  • Matériau de priseBi-matériau
  • Matériau de la pinceAcier
  • Type d'acierAcier électrique au chrome-vanadium
  • Type de produitPince pour pompe à eau
  • Type de pince Pinces à rainure et languette
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur hors tout 7 1/4 po
  • Nombre de positions de mâchoires 18
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Isolation Non
  • Caractéristiques Double guide, réglage fin, surfaces de préhension avec des dents d'une dureté d'environ 61 Hrc, protection anti-pincement, réglage par bouton-poussoir, autobloquant
  • À utiliser avec Écrous, tuyaux, pompes
  • Type d'ouverture de la mâchoire Manuelle
  • Normes DIN ISO 8976
  • Poids 0,43 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande