!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CHARGE 1500LB,ROUE VERTE

ROULETTE,CHARGE 1500LB,ROUE VERTE

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CHARGE 1500LB,ROUE VERTE close
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
ROULETTE,CHARGE 1500LB,ROUE VERTE

ROULETTE,CHARGE 1500LB,ROUE VERTE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $180.53 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454M71
  • N° de modèle du manufacturier P-UGA-080X020/050K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.81 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Comprend(2) bagues en forme de chapeau
  • Remplacement pourSéries Blickle
  • Capacité nominale 1 500 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Caractéristiques Réduction de la force de traction et de poussée, protection du plancher, réduction du bruit
  • Douille expansible Incluse
  • Normes ICWM