!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS JETABLES,TRIPOLYMER,BLEU,S/ POUDRE

GANTS JETABLES,TRIPOLYMER,BLEU,S/ POUDRE

BDG

GANTS JETABLES,TRIPOLYMER,BLEU,S/ POUDRE close
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
GANTS JETABLES,TRIPOLYMER,BLEU,S/ POUDRE

GANTS JETABLES,TRIPOLYMER,BLEU,S/ POUDRE

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.14 / PAQUET de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article ALG9916350M
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-6350-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 866
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGant jetable
  • AntistatiqueNon
  • Style de manchettePerlée
  • CaractéristiquesRésistant aux produits chimiques, résistant à l'eau, ambidextre, écologique, bonne prise en main
  • Longueur9 1/2 po
  • Épaisseur de la paume5,00 mil
  • Sans siliconeNon
  • Stérile/non stérileNon stérile
  • Emplacement de la textureIntégral
  • Produits chimiques testés EN ISO 374K - Hydroxyde de sodium 40 %, O - Hydroxyde d'ammonium 25 %, P - Peroxyde d'hydrogène 30 %
  • Testé pour les médicaments de chimiothérapieNon
  • Taille - alphabétiqueM
  • Contenu de latexAvec latex
  • Niveau de qualité acceptable (NQA) 1.5
  • Couleur Bleu
  • Type de gant jetable Résistants aux produits chimiques, pour le contact avec les aliments
  • Sans latex Non
  • Matériau Terpolymère
  • Poudre Sans poudre
  • Normes EN 374-1 - Type B, KOP, EN 374-2 - réussi, EN 374-5 - Bactéries/champignons/virus, réussi, EN 1186 - réussi, FDA 21 CFR 177.2600, ISO 14855-1
  • Texture Cuir fleur
  • Sans accélérateur Non
  • Série BDG Planet
  • Testé pour la protection contre le fentanyl Non
  • Taille - numérique 8
  • Pays d’origine Sri Lanka (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement