!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NIPPLE: BLACK STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 4 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80, SEAMLESS

NIPPLE: BLACK STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 4 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80, SEAMLESS

APPROVED VENDOR

NIPPLE: BLACK STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 4 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80, SEAMLESS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NIPPLE: BLACK STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 4 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80, SEAMLESS

NIPPLE: BLACK STEEL, ¼ IN NOMINAL PIPE SIZE, 4 IN L, BOTH ENDS THREADED, SCHEDULE 80, SEAMLESS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.54 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGM1LLX6
  • N° de modèle du manufacturier 1LLX6
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1747
  • Poids à l’expédition 0.168 lb

Informations sur le produit

Seamless construction and thicker walls. NPT threads. For use in high-pressure applications with air, water, oil, natural gas, and steam. 300 PSI WOG @150 deg F: 150 PSI saturated steam. Meet ANSI/ASME B1.20.1 and ASTM A-106, A733. Note: Nipples must be used with properly rated fittings.

Spécifications techniques

  • ItemNipple
  • Fitting CompatibilitySchedule 80
  • Maximum Operating Pressure2000 psi @ 150 Degrees F
  • Metal Pipe ConstructionSeamless
  • Outside Diameter17/32 in
  • ScheduleSchedule 80
  • Side A GenderMale
  • Side B Connection TypeThreaded
  • Side B Thread TypeNPT
  • Thread ConfigurationThreaded on Both Ends
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Oil, Steam
  • Material Steel
  • Maximum Steam Pressure 300 psi @ 550 Degrees F
  • Nominal Pipe Size 1/4 in
  • Overall Length 4 in
  • Side A Connection Type Threaded
  • Side A Thread Type NPT
  • Side B Gender Male
  • Standards ASTM A106, ASTM A733, and ANSI/ASME B1.20.1
  • Wall Thickness 0.109 in
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande