!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,16 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,16 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

CONTINENTAL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,16 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL close
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
ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,16 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

ÉLINGUE SNGL,TYPE 3,ŒILLET PLAT ET ŒILLET,CHARGE LOURDE,2 PLIS,JNE,16 PI X 2 PO,ŒILET 12 PO,NYL

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.20 / CHAQUE
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
  • N° article CCGEE2-902X16T3N
  • N° de modèle du manufacturier EE2902X16T3NK
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101637
  • PAGE DU CATALOGUE # 600
  • Poids à l’expédition 3.78 lb

Informations sur le produit

Cette élingue en nylon à œil plat et à œillet de type 3 gère une gamme d'utilisations de levage lourd. Mesurant 16 pieds x 2 pouces, cette élingue en toile durable à deux plis est dotée de poignées à œil de 12 pouces et est calculée pour tirer à tirer ou de roulement à roulement. Il a une capacité de point de panier de 12 400 livres, une capacité d'attelage étrangleur de 4960 livres et une capacité d'attelage vertical de 6200 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleÉlingue en toile
  • Capacité, attache en panier12 400 lb
  • Capacité, attache verticale6 200 lb
  • Matériau de l'élingueNylon
  • Longueur de l'élingue16 pi
  • NormesB30.9
  • Type d'élingue Œil et Œil
  • Capacité, noeud coulant 4 960 lb
  • Couleur Jaune
  • Nb d'épaisseurs 2
  • Longueur de l'œil 12 po
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)