!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, CHANGEMENT RAPIDE, ENTRAÎNEMENT DE¼ PO, 13 000 TR/MIN, 6 PO, COMPOSITE

CLÉ À CHOCS, CHANGEMENT RAPIDE, ENTRAÎNEMENT DE¼ PO, 13 000 TR/MIN, 6 PO, COMPOSITE

CLECO

CLÉ À CHOCS, CHANGEMENT RAPIDE, ENTRAÎNEMENT DE¼ PO, 13 000 TR/MIN, 6 PO, COMPOSITE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CLÉ À CHOCS, CHANGEMENT RAPIDE, ENTRAÎNEMENT DE¼ PO, 13 000 TR/MIN, 6 PO, COMPOSITE

CLÉ À CHOCS, CHANGEMENT RAPIDE, ENTRAÎNEMENT DE¼ PO, 13 000 TR/MIN, 6 PO, COMPOSITE

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $377.98 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CLCCWC250QC
  • N° de modèle du manufacturier CWC-250QC
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à changement rapide à entraînement de ¼ de pouce est dotée d'une poignée de type pistolet et d'un tuyau d'une taille minimale de 3/8 de PO. Il a une entrée d'air de ¼ de pouce et a une vitesse libre de 13 000 tr/min. Il est doté d'un mécanisme à double marteau traité thermiquement et de réglages de vitesse variable. Cette clé à chocs mesure six pouce de long et est fabriquée en matériau composite.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de dispositif de retenueChangement rapide
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil1,90 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 13 000 tr/min
  • Longueur hors tout 6 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Caractéristiques Combinaison ultime de la puissance, la durabilité, et fonctionnalités, traités à la chaleur Triple Marteau Mécanisme jumeaux, vitesse variable de déclenchement, Contrôle de la direction utilisateur préféré avec une seul main, Idéal pour Industries lourdes et environnements de production au rythme rapide
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande