!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ½ PO, 9000 TR/MIN, BROCHE, 7-1/8 PO, MÉTAL

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ½ PO, 9000 TR/MIN, BROCHE, 7-1/8 PO, MÉTAL

CLECO

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ½ PO, 9000 TR/MIN, BROCHE, 7-1/8 PO, MÉTAL close
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
CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ½ PO, 9000 TR/MIN, BROCHE, 7-1/8 PO, MÉTAL

CLÉ À CHOCS, ENTRAÎNEMENT CARRÉ, ½ PO, 9000 TR/MIN, BROCHE, 7-1/8 PO, MÉTAL

CLECO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $706.38 / CHAQUE
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
  • N° article CLCCWM500P
  • N° de modèle du manufacturier CWM-500P
  • N° de classification normalisée des produits et services 27131501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.2 lb

Informations sur le produit

Cette clé à chocs à entraînement carré de ½ pouce a une poignée de type pistolet et a une taille de tuyau minimale de 3/8 PO. Il a une entrée d'air de ¼ de pouce et a une vitesse libre de 9 000 tr/min. Il est doté d'un dispositif de retenue de type goupille, d'un mécanisme à double marteau traité thermiquement et d'une gâchette à vitesse variable. Cette clé à chocs mesure 7 1/8 pouce de long et possède un boîtier en métal et une poignée en caoutchouc.

Spécifications techniques

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de dispositif de retenueÉpingle
  • Matériau de manche/poignéeCaoutchouc
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil5,8 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 9 000 tr/min
  • Longueur hors tout 7-1/8 po
  • Matériau de boîtier Métal
  • Caractéristiques Conçu pour surpasser la concurrence dans les conditions les environnementaux plus difficiles, triple mécanisme double traitement thermique, vitesse variable de déclenchement, boîtier métallique complète et durable idéal pour les service intensif industriel et environnements exigeantes
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)