!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROCKER SWITCH, SERIES HY60, 2 POSITIONS, SPDT, ON/ON, 1½ HP

ROCKER SWITCH, SERIES HY60, 2 POSITIONS, SPDT, ON/ON, 1½ HP

POWER FIRST

ROCKER SWITCH, SERIES HY60, 2 POSITIONS, SPDT, ON/ON, 1½ HP close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROCKER SWITCH, SERIES HY60, 2 POSITIONS, SPDT, ON/ON, 1½ HP

ROCKER SWITCH, SERIES HY60, 2 POSITIONS, SPDT, ON/ON, 1½ HP

POWER FIRST

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.93 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE2LNE7
  • N° de modèle du manufacturier 2LNE7
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121512
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • ItemRocker Switch
  • Number of Connections3
  • Terminals1/4 in Quick Connect Tab
  • AC Contact Rating20 A @ 125V, 15 A @ 250V
  • Body ColourIvory
  • Operating Temp. Range32 Degrees to 104 Degrees F
  • Contact Form SPDT
  • Switch Function On/On
  • Mounting Hole 0.83 in x 1.45 in
  • HP 1 1/2 hp @ 110/250V AC
  • Switch Colour Ivory
  • Standards UL
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande