!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPERIOR TOUCH S13GPPU NON-MARRING GLOVES, GRY, L/9, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PUNCTURE 2

SUPERIOR TOUCH S13GPPU NON-MARRING GLOVES, GRY, L/9, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PUNCTURE 2

SUPERIOR GLOVE

SUPERIOR TOUCH S13GPPU NON-MARRING GLOVES, GRY, L/9, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PUNCTURE 2 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SUPERIOR TOUCH S13GPPU NON-MARRING GLOVES, GRY, L/9, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PUNCTURE 2

SUPERIOR TOUCH S13GPPU NON-MARRING GLOVES, GRY, L/9, NYLON, ANSI/ISEA ABRASION 3/PUNCTURE 2

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.03 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUGS13GPU9
  • N° de modèle du manufacturier S13GPU9
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

These grey non-marring gloves are size large and are made with nylon. In addition, they have a polyurethane coating and are rated ANSI/ISEA Puncture Level 2. They have a knit cuff and are highly touch sensitive while being non-marring.

Spécifications techniques

  • ItemNon-Marring Glove
  • Glove StyleSeamless Knit
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • Palm TypeCoated
  • Glove PerformanceComfort Fit, High Dexterity, High Grip
  • Cuff StyleKnit
  • Base Coating CoveragePalm
  • Glove Coating CoveragePalm
  • Size- AlphaL
  • Glove Coating ColourGrey
  • SeriesSuperior Touch S13GPPU
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Sold AsEach
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • Grip Coating ColourGrey
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Cut Level Blank
  • Knit Material Cotton, Nylon
  • Standards ANSI Abrasion Level 3, ANSI Level Puncture2, UKCA/CE Certified, CFIA-Compliant
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Glove Coating Material Polyurethane
  • Latex-Free No
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Size- Numeric 9
  • Glove Construction Seamless Knit
  • Glove Features Highly Touch Sensitive, Non-Marring
  • Thickness 13 ga
  • Silicone-Free No
  • Reflective Backing No
  • Colour Grey
  • Grip Coating Material Polyurethane
  • Palm Material Polyurethane
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande