!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
45 ° ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, ½ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, ELBOW

45 ° ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, ½ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, ELBOW

APPROVED VENDOR

45 °  ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, ½ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, ELBOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
45 ° ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, ½ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, ELBOW

45 ° ELBOW: 316 STAINLESS STEEL, ½ IN X ½ IN FITTING, FEMALE NPT X FEMALE NPT, ELBOW

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $63.33 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG2TY95
  • N° de modèle du manufacturier 4307001258
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142317
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Informations sur le produit

This Class 3000 elbow meets the standards for ASME B1.20.1 NPT, ASTM A182, and ASME B16.11, has a length of two inches, is silver, and is made of 316-grade steel. In addition, it is a 45 Degrees elbow.

Spécifications techniques

  • ItemElbow
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeNPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size1/2 in
  • Pipe Fitting MaterialSteel
  • StandardsThreads Conform to ASME B1.20.1 NPT, Materials Conform to ASTM A182, Dimensions Conform to ASME B16.11
  • ColourSilver
  • Material Grade316
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure2,810 psi @ 350 Degrees F
  • Class Class 3000
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 1/2 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPT
  • Specific Fitting Shape 45 Degrees Elbow
  • Basic Fitting Shape Elbow
  • Fitting Side A Outside Diameter 1 1/2 in
  • For Pipe Schedule 160
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Overall Length 2 in
  • Pays d’origine Taiwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande