Ce taraud pour tuyau 5323 est fabriqué en acier rapide et a un diamètre de 0,906 po/une tige de 1 7/8 po de long. Il est destiné à être utilisé avec de l'acier. Il est sans canal de refroidissement, a une direction à droite et est 3 1/4 po de long. De plus, il a 5 cannelures.
Technical Specs
ArticleTaraud à tuyau
Type de filetNPS
Fini du taraudBrillant, non revêtu
Longueur hors tout3 1/4 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraudD6
Norme respectée - tige du taraudUSCTI
Direction de filetageDroitier
Collet prolongéNon
Classe de matériau - usinage5323
Code ISO - matière principaleP
Diamètre de tige0,906 po
Taille du carré0,6790 po
Chanfrein du taraudÉbaucheur
Style du robinetTuyau
Taille de filetage3/4 po-14
Matériau du taraudAcier à coupe rapide
Longueur de filetage1 3/8 po
Taille de foret pour filetage à 75 %29/32 po
Nb de goujures5
Application - matière principaleAcier
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Angle d'hélice0 degré
Système de mesurePouce (fraction)
Série5323
Longueur de tige1 7/8 po
NormesTuyau droit standard USCTI et American National
Groupe de taraudsTaraud
Filets par pouce14 filets/po
Country of Originestados unidos
(subject to change)