TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE, FICHE
TARAUD À ENTRÉE HÉLICOÏDALE, FILETAGE 7/8 PO-14, FILETAGE 2 5/16 PO LO, 5 1/2 PO LO, ACIER RAPIDE, FICHE
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce taraud est en cobalt et a une tige de 0,697 po de diamètre/3,1500 po de long. Il est utilisé pour l'acier inoxydable/acier et répond aux normes DIN/ASME. Il a un fini oxyde de vapeur et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 5,5118 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
Article Taraud
Type de filet UNF
Fini du taraud Oxyde de vapeur
Longueur hors tout 5,5118 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
Direction de filetage Droitier
Application - matière principale Acier inoxydable, acier
Taille de foret pour filetage à 65 % 13/16 po
Système de mesure Pouce (fraction)
Série PER-862SP
Longueur de tige 3,1500 po
Direction spirale Neutre
Normes ASME, DIN
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement 2B/2B
Style du robinet Entrée hélicoïdale
Taille de filetage 7/8 po-14
Matériau du taraud Cobalt
Longueur de filetage 1 19/64 po
Taille de foret pour filetage à 75 % 20,40 mm
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 4
Taille de foret pour filetage à 55 % 20,90 mm
Collet prolongé Oui
Code ISO - matière principale M, P
Diamètre de tige 0,697 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,5230 po
Chanfrein du taraud Intermédiaire
Filets par pouce 14 filets/po
Angle d'hélice 0 degré
Country of Origin États-Unis
(subject to change)