TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN
TARAUD À CANNELURE DROITE, FILETAGE 1/4 PO-20, FILETAGE 1 PO LONG, 2 1/2 PO LONG, ACIER RAPIDE, TICN
GREENFIELD THREADING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce taraud à main est en acier rapide et a une tige de 0,255 po de diamètre/1 1/2 po de long. Il est utilisé avec de la fonte, l’acier et répond aux normes USCTI. Il a un fini TIN et des mesures fractionnaires en po. Il a une direction à droite et une longueur de 2 1/2 po. De plus, il a 4 cannelures et une tige droite.
Technical Specs
Article Taraud à main
Type de filet UNC
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Longueur de filetage 1 po
Taille de foret pour filetage à 75 % No. 7
Classe d'ajustement 2B
Nb de goujures 4
Taille de foret pour filetage à 55 % No. 3
Collet prolongé Oui
Application - matière principale Fonte, acier inoxydable, acier
Série HTGP-TN
Longueur de tige 1 1/2 po
Direction spirale Neutre
Normes USCTI 302A
Style du robinet Goujures droites
Filets par pouce 20 filets/po
Taille de filetage 1/4 po-20
Chanfrein du taraud Finisseur
Fini du taraud TiN
Longueur hors tout 2 1/2 po
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud H3
Direction de filetage Droitier
Norme respectée - tige du taraud USCTI
Taille de foret pour filetage à 65 % No. 5
Système de mesure Pouce (fraction)
Code ISO - matière principale K, M, P
Diamètre de tige 0,255 po
Type de queue - usinage Droite
Taille du carré 0,1910 po
Groupe de tarauds Taraud
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud / Classe d'ajustement H3/2B
Angle d'hélice 0 degré
Country of Origin estados unidos
(subject to change)