!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

TROUSSE DEVERSEMENT,119 GAL,ABSORB,NOIR

NEW PIG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $5,113.88 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PIGKIT418
  • Mfr. Model # KIT418
  • UNSPSC # 47131905
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 283.0 lbs

Technical Specs

  • ArticleTrousse de déversement
  • Liquides absorbésHuile seulement
  • Type de contenantCoffre
  • Couleur de la boîteNoir
  • Longueur du contenant48 po
  • Profondeur d'armoire44 po
  • Largeur d'armoire48 po
  • VerrouillableOui
  • Comprend la quincaillerie de montageNon
  • Résistance aux rayons UVOui
  • Normes29 CFR 1910.1030(j)(1)(vii), 40 CFR 112.7
  • Fluides absorbés - tamponsHuile seulement
  • Détail de la composition - sorbant granulaireCellulose recyclée
  • Matériau de tamponPolypropylène
  • Largeur de tampon16 po
  • Longueur de coussin17 po
  • Matériau de remplissage du coussin/remblai tubulairePolypropylène
  • Comprend(150) tampon absorbant et résistent aux rayon UV Pig de 16 po La x 20 po Lo (MAT4105) (16) barrage absorbant à base d'huile uniquement Pig de 3 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM406), (2) oreiller absorbant à base de l'huile uniquement d'écumoire Pig de 16 po de La x 17 po Lo x 1 po de H (PIL203), (2) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 8 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM304), (2) absorbant à l'huile uniquement Pig Lite-Dry en vrac (PLP415), (24) gants en néoprène SHOWA 3415 de 14 po Lo (GLV120) (8) (TG) (30) sacs à déchets en polyéthylène de 36 po La x 60 po H (Bag20-1L), (4) barrage absorbant à l'huile uniquement Pig de 5 po dia Ext. x 10 pi Lo (BOM405), (6) étiquette de fermeture inviolable de 2 po de large x 6 po de long (LBL100), (8) couvre-chaussures jetables en latex (WPL10(10) TG-JN-BLNC), Pelle non étanche de 10 1/2 p de La x 43 1/2 po de Lo (GEN423), boîte de rangement vide Pig de 44 po La x 48 po Lo x 30 1/2 po H (BOX30, 2 02), directives.
  • Type de produit Trousse de déversement
  • Volume absorbé par trousse 119 gal
  • Capacité de conteneur 261 gal
  • Hauteur de contenant 29 po
  • Largeur du contenant 44 po
  • Hauteur d'armoire 29 po
  • Vide ou plein(e) Rempli
  • Poids du produit 283 lb
  • Dissipation électrostatique Non
  • Série KIT
  • Fluides absorbés - barrages flottants Huile seulement
  • Fluides absorbés - coussins Huile seulement
  • Type de contenant - sorbant granulaire Sac
  • Longueur de tampon 20 po
  • Hauteur de coussin 1 po
  • Largeur de coussin 16 po
  • Matériau de la peau extérieure du coussin/remblai tubulaire Polypropylène
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list