!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

REDHAT

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

SOLENOID VALVE: 2-WAY, NORMALLY CLOSED, ¼ IN PIPE SIZE, 110V AC/120V AC, HIGH FLOW

REDHAT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $140.14 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG6WTP4
  • Mfr. Model # 8262H022
  • UNSPSC # 40141605
  • CATALOGUE PAGE # 1800
  • Shipping Weight 1.12 lbs

Technical Specs

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice1/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)0.35
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinÉtanchéité sans boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale180 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classification environnementaleCorrosif, dangereux, intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entréeNPTF
  • NormesCSA, Homologué UL
  • Longueur hors tout1 9/16 po
  • Bobine incluseBobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclusJoint inclus
  • Indice IPIP66
  • Temps de réponse1 s
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1/4 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 185 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Gaz corrosifs, liquides corrosifs, air, ammoniac, carburant biodiesel, fluides cryogéniques, mazout, eau chaude, gaz inertes, huile légère, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène, vapeur, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 180 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale 90 lb/po2
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentin F
  • Connexions électriques Conduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA 1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout 1 11/16 po
  • Hauteur hors tout 2 31/32 po
  • Puissance (W) 6,1 W
  • Application Chaudières, brûleurs, équipement de lavage de voitures, compresseurs, équipement de lavage de vaisselle et de buanderie, transformation des aliments et bien d'autres, pompes
  • Orientation de montage Horizontale, verticale
  • Différence de pression d'huile légère de service - minimale 0 lb/po²
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list