!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

SECUREFIT

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

LUNETTES DE PROTECTION, S/MONTURE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV

SECUREFIT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $14.75 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MMMSF501SGAFBLK
  • Mfr. Model # SF501SGAF-BLK
  • UNSPSC # 46181803
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.518 lbs

Product Details

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate sans monture de la série SecureFit 500, avec protection UV/B/C de 99,9 %, ont une monture enveloppante noire. Elles sont dotées d’une lentille transparente antibuée et antirayures, homologuée CSA Z94.3-2020, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche réglable noire. Elles ont un pont de 6 po d’une branche à l’autre.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureTransparent
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSecureFit
  • Largeur de branche à branche6 po
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets 99,99 %
  • Détectable avec rayons X Non
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list