!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC/POLYESTER ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC/POLYESTER ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC/POLYESTER ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC/POLYESTER ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, NYLON/PC/POLYESTER ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, M

PYRAMEX

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 23,04 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 276,48 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # PYRGB4010STM
  • Mfr. Model # GB4010STM
  • UNSPSC # 46181802
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 1.65 lbs

Product Details

Ces lunettes de protection XSG de taillle moyenne avec protection UV ont une monture en nylon de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antibuée, antirayures et résistante à la flamme, conforme à la norme CSA Z94.3, ces lunettes unisexes à usage général, détectables au métal, sont dotées d’un bandeau réglable en polyester noir mesurant 420 mm. Il comprend DplEinees sangles interchangeables.

Technical Specs

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Couleur de montureNoir
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/SEI/MECPS
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série XSG
  • Largeur de branche à branche 56 mm
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list