Maximum pressure 300 PSI WOG at 150 Degrees F, 150 PSI saturated steam. Black fittings are interchangeable with black cast-iron or steel. NPI connections. For low-pressure applications including air, water, natural gas and steam. Galvanized fittings resist rust and corrosion.
Technical Specs
ArticleRaccord de réduction
Genre - côté AFemelle
Type - côté ANPT
Taille nominale du tuyau - côté B1 po
Matériau du raccord de tuyauFonte malléable
NormesASTM A-197, ASTM A47, ASME B16.3 et B16.4, homologation UL, approbation FM
CouleurNoir
Filetage du tuyau - côté B11.5
ClasseClasse 150
Taille nominale du tuyau - côté A2 po
Genre - côté BFemelle
Type - côté BNPT
Forme spécifique du raccord de tuyauManchon d'accouplement de réduction
Forme de base du raccord de tuyauManchon d'accouplement