Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Elle a 120VCA, 28W, culot moyen à deux broches (G13), lumière blanche, 2675 lumens, température de couleur de 5000K, durée de vie nominale de 45 000h.
Technical Specs
ArticleAmpoule fluorescente linéaire
Boîtier d'ampouleVerre, métal
Désignation d'ampouleF28T8/XL/SPX50/ECO
Température de couleur5 000 K
Type de lampe (éclairage)Fluorescente
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)120 V
Température d'allumage d'ampoule min.60 Degrees F
Rendement élevéNon
Durée de vie nominale45 000 h
Intensité réglableNon
Type de culot d'ampouleDouble broche moyenne (G13)
Forme de l'ampouleT8
Indice de rendu des couleurs80
Lumens2 675 lm
Longueur nominale4 pi
Puissance (W)28 W
NormesConforme au TCLP
Type d'allumage d'ampouleRapide
Longueur hors tout48 po
Diamètre de l'ampoule1 po
Couleur de lumièreBlanc
Country of Originestados unidos
(subject to change)