Cet ensemble de forets courts est en cobalt. Il comprend un index de foret métallique, les tailles 1/16, 1/2, 1/4, 1/8, 11/32, 13/32, 15/32, 3/16, 3/32, 3/8, 5/16, 5/32, 7/16, 7/32 po, convient à tous les matériaux et répond aux normes ASME. Cet ensemble a une finition paille/bronze et des mesures fractionnaires en po. S/canal de refroidissement. De plus, il a 15 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 135°.
Technical Specs
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinagePaille/bronze
Nombre de forets15
Angle de pointe du foret135 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Application - matière principaleTous les matériaux