!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
AMPOULE INCANDESCENTE, 505LM, 50W, 75V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 4,4375PO LO, MOYENNE (E26), FORME A19

AMPOULE INCANDESCENTE, 505LM, 50W, 75V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 4,4375PO LO, MOYENNE (E26), FORME A19

SYLVANIA

AMPOULE INCANDESCENTE, 505LM, 50W, 75V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 4,4375PO LO, MOYENNE (E26), FORME A19 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
AMPOULE INCANDESCENTE, 505LM, 50W, 75V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 4,4375PO LO, MOYENNE (E26), FORME A19

AMPOULE INCANDESCENTE, 505LM, 50W, 75V, TEMPÉRATURE DE COULEUR 2850K, 4,4375PO LO, MOYENNE (E26), FORME A19

SYLVANIA

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 10,74 $ / CHAQUE

EHC: EHC :
Min Qty 120 = 1 288,80 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # LVA11068
  • Mfr. Model # 11068
  • UNSPSC # 39101600
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.45 lbs

Product Details

Cette ampoule incandescente est conforme aux normes RoHS. Elle fonctionne en 75V, 50W, avec un culot moyen (E26) et une intensité lumineuse de 505 lumens. Elle dispose aussi d’une durée de vie nominale de 1 000 heures.

Technical Specs

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens505 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)75 V
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • AmpèresNon précisé
  • Type de culot d'ampoule Moyen (E26)
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 2 850 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 50A19/RS75V
  • Puissance (W) 50 W
  • Intensité réglable Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4,4375 po
  • Type d'allumage d'ampoule Instantané
  • Diamètre de l'ampoule 2 3/8 po
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list