!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CLE CHC PNEU, AIR CO, 41PI3/MIN, 18,5LB

CLE CHC PNEU, AIR CO, 41PI3/MIN, 18,5LB

CHICAGO PNEUMATIC

CLE CHC PNEU, AIR CO, 41PI3/MIN, 18,5LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
New Item
CLE CHC PNEU, AIR CO, 41PI3/MIN, 18,5LB

CLE CHC PNEU, AIR CO, 41PI3/MIN, 18,5LB

CHICAGO PNEUMATIC

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $1,538.55 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CNPCP7783
  • Mfr. Model # CP7783
  • UNSPSC # 27131501
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 21.9 lbs

Technical Specs

  • ArticleClés à chocs
  • Consommation d'air41 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Pression d'air min.90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage1 770 pi-lb
  • Vitesse à vide6 200 TR/MIN
  • Niveau sonore au moment de l'impact113 dB
  • Nombre de réglages de la vitesse3
  • Capacité de boulon max.1 1/4 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageAccouplement à crabot oscillant
  • Niveau de vibration15,1 m/s²
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Lumière intégréeNon
  • ComprendClé hexagonale, pare-chocs en caoutchouc
  • NormesEN ISO 11148-6:2013, ISO-28927-2
  • Source d'alimentation Alimentation par air comprimé
  • Entrée d'air 1/2 po NPT
  • Pression d'air max. 90 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Facteur de marche nominal Usage général
  • Couple de fixation 1 253 pi-lb
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Coups/min 500
  • Rapport puissance/poids 95,7 pi-lb/lb
  • Taille de prise carré de 1 po
  • Type de dispositif de retenue Anneau de friction, trou traversant
  • Style d'outil Compact
  • Longueur hors tout 13-3/4 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Marque de l'outil Chicago Pneumatic
  • Caractéristiques Quatre positions de positionnement de la poignée en D pour un confort optimal de l'opérateur, pare-chocs en caoutchouc protégeant à la fois les applications et l'outil (inclus), absorption des chocs.
  • Poids de l'outil 18,5 lb
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list