FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 9/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2 7/8 PO L
FORET À TIGE HEXAGONALE, DROITIER, TITANE, 9/64 PO, 135 ° , ACIER RAPIDE, TIGE HEXAGONALE, 2 7/8 PO L
BOSCH
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur le bois dur et l’acier. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 2 7/8 po, une direction de coupe à droite et une finition en titane.
Technical Specs
Article Foret à queue hexagonale
Finition - usinage Titane
Taille de foret 9/64 po
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur de goujure 1-1/2 po
Direction de coupe Main droite
Longueur hors tout 2-7/8 po
Groupe de forets Individuel
Taille de tige hexagonale 1/4 po
Application - matière principale Bois dur, acier
Matériau - usinage Acier rapide
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,1406
Type de pointe du foret Pointe en croix
Nb de goujures 2
Profondeur de forage maximale 1-1/2 po
Direction spirale À droite
Rapport profondeur x dia. 11xD
Type de queue - usinage Hexagonale
Résistance nominale aux chocs Oui
Code ISO - matière principale O
Country of Origin Chine
(subject to change)