BOUL. À ŒIL P/MACH,S/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,S/ENTRAÎNEMENT
BOUL. À ŒIL P/MACH,S/ÉPAUL.,ACIER,GALVANISÉ À CHAUD,5/16"-18,S/ENTRAÎNEMENT
KEN FORGING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon à œil pour machines en acier avec galvanisation par immersion à chaud. Accompagné d’un écrou. Conforme aux normes ASTM A489/ASME B18.15.
Technical Specs
- ArticleBoulon à œil pour machines
- MatériauAcier
- Taille de filetage5/16 po-18
- Longueur de filetage2-1/2 po
- Type de filetageGrossier
- Diamètre intérieur de l'œil5/8 po
- Charge d'utilisation800 lb
- Norme de qualité des matériauxASTM A489
- Style d'épauleSans épaule
- Écrou inclusOui
- Type Boulon à œil pour machines
- Finition Galvanisé par immersion à chaud
- Diamètre de la tige 5/16 po
- Longueur de tige 5 po
- Diamètre extérieur de l'œil 1-1/4 po
- Fermeture des yeux Fermé
- Normes dimensionnelles ASME B18.15
- Système de mesure Pouce
- Longueur hors tout 6-9/32 po
- Taille de vis 5/16 po
- Country of Origin estados unidos
(subject to change)