EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 3-5/16PO LO, 5/16"-18,TIGE DIA 5/16PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR
EMBOUT À ROTULE,125 000LB/PO2,ACIER GRADE 2, 3-5/16PO LO, 5/16"-18,TIGE DIA 5/16PO,ÉPAULE RONDE,OXIDE NOIR
TE-CO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Tige d'extrémité en acier de grade 2 avec finition en oxyde noir. Conforme aux normes ASTM A311.
Technical Specs
- ArticleEmbout de bielle
- MatériauAcier
- FinitionOxyde noir
- Diamètre de la tige5/16 po
- Diamètre extérieur de l'œil5/8 po
- Longueur de filetage1-1/2 po
- Longueur hors tout3-5/16 po
- Type de tigeFileté à l'extérieur
- Résistance à la traction125 000 lb/po²
- Style de filetagePartiellement fileté
- Système de mesurePouce
- Taille de vis5/16 po
- Type Embout de bielle
- Grade/classe du matériau Grade 2
- Taille de filetage 5/16 po-18
- Diamètre intérieur de l'œil 1/4 po
- Longueur du centre à l'extrémité du trou 3 po
- Épaisseur de l'œil 5/16 po
- Longueur de tige 2-11/16 po
- Style d'épaule Épaule ronde
- Norme de qualité des matériaux ASTM A311
- Direction de filetage Droitier
- Conforme à la directive RoHS Oui
- Country of Origin estados unidos
(subject to change)