BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE,304SS,LISSE,3/8"-16,TIGE 6PO L
BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE,304SS,LISSE,3/8"-16,TIGE 6PO L
KEN FORGING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon à œil pour machines en acier inoxydable 304. Conforme aux normes ASTM-B8/ASME B18.15. Boulon à œil pour levage.
Technical Specs
- ArticleBoulon à œil pour machines
- MatériauAcier inoxydable 304
- FinitionBrillant, non revêtu
- Diamètre de la tige3/8 po
- Longueur de tige6 po
- Diamètre extérieur de l'œil1 21/32 po
- Fermeture des yeuxFermé
- Résistance à la traction75,000 lb/po²
- Norme de qualité des matériauxASTM A193-B8
- Style d'épauleSans épaule
- ApplicationLevage
- Taille de vis3/8 po
- Type Boulon à œil pour machines
- Grade/classe du matériau 304
- Taille de filetage 3/8 po-16
- Longueur de filetage 6 po
- Type de filetage Grossier
- Diamètre intérieur de l'œil 1 po
- Charge d'utilisation 1 300 lb
- Normes dimensionnelles ASME B18.15
- Système de mesure Pouce
- Longueur hors tout 7 13/16 po
- Écrou inclus Non
- Country of Origin estados unidos
(subject to change)