BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,LISSE,3/4"-10,FILET 4PO L,TIGE 4PO L
BOUL. À ŒIL DE MACHINERIE,A/ÉPAULE.,ACIER,LISSE,3/4"-10,FILET 4PO L,TIGE 4PO L
KEN FORGING
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Boulon à œil pour machines en acier non revêtu. Conforme aux normes ASTM A489/ASME B18.15. Boulon à œil pour levage.
Technical Specs
- ArticleMachinery Eye Bolt
- MatériauAcier
- Taille de filetage3/4 po-10
- Longueur de filetage4 po
- Type de filetageGrossier
- Diamètre intérieur de l'œil1-1/2 po
- Charge d'utilisation5 000 lb
- Normes dimensionnellesASME B18.15
- Système de mesurePouce
- Diamètre de l'épaulement1 3/16 po
- Longueur hors tout3 13/32 po
- Écrou inclusNon
- Type Boulon à œil pour machines
- Finition Brillant, non revêtu
- Diamètre de la tige 3/4 po
- Longueur de tige 4 po
- Diamètre extérieur de l'œil 2-13/16 po
- Fermeture des yeux Fermé
- Résistance à la traction 65,000 lb/po²
- Norme de qualité des matériaux ASTM A489
- Style d'épaule Avec épaule
- Longueur d'épaulement 9/32 po
- Application Levage
- Taille de vis 3/4 po
- Country of Origin estados unidos
(subject to change)