This machinery eye bolt is made of steel and has a hot dipped galvanized finish. It meets the standards for ASTM A489 material quality and ASME B18.15 dimensional standards. This machinery eye bolt is designed for use with lifting.
Technical Specs
ArticleBoulon à œil pour machines
MatériauAcier
Taille de filetage1/2 po-13
Longueur de filetage1 po
Type de filetageGrossier
Eye Inside Diameter1 3/16 in
Charge d'utilisation2 400 lb
Dimensional StandardsASME B18.15
Système de mesurePouce
Shoulder Diameter29/32 in
Longueur hors tout3-37/64 po
Includes NutNo
TypeBoulon à œil pour machines
FinitionGalvanisé par immersion à chaud
Shank Diameter1/2 in
Longueur de tige1 po
Eye Outside Diameter2 1/16 in
Eye ClosureClosed
Résistance à la traction65,000 lb/po²
Material Quality StandardsASTM A489
Shoulder StyleWith Shoulder
Longueur d'épaulement7/32 po
ApplicationLevage
Taille de vis1/2 po
Country of Originestados unidos
(subject to change)