!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/ABS/PVC/SILICONE, M, CONIQUE, 17 DB, BANDE, À ENFONCER, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/ABS/PVC/SILICONE, M, CONIQUE, 17 DB, BANDE, À ENFONCER, CSA

3M

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/ABS/PVC/SILICONE, M, CONIQUE, 17 DB, BANDE, À ENFONCER, CSA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/ABS/PVC/SILICONE, M, CONIQUE, 17 DB, BANDE, À ENFONCER, CSA

BOUCHONS D'OREILLE, RÉUTILISABLES, MOUSSE/TP/ABS/PVC/SILICONE, M, CONIQUE, 17 DB, BANDE, À ENFONCER, CSA

3M

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $17.64 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CBT320-2001
  • Mfr. Model # 320-2001
  • UNSPSC # 46181901
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.6 lbs

Product Details

Ces bouchons d'oreilles coniques réutilisables à bandes moyennes E-A-R Caboflex sont en mousse / thermoplastique et sont jaunes. Ils ont une bande bleue ABS / PVC / silicone et répondent à la norme CSA classe BL. Les bouchons d'oreilles à enfoncer résistants à l'humidité isolés électriquement ont un indice de réduction du bruit de 17 décibels. Il y a une seule paire enveloppée dans un emballage en plastique qui est une boîte en vrac.

Technical Specs

  • ArticleBouchons d'oreille
  • Forme de bouchon d'oreilleCône
  • RéutilisabilitéRéutilisable
  • Taille des bouchons d'oreillesM
  • Emballage des bouchons d'oreillesBoîte en vrac
  • Couleur de rubanBleu
  • Matériau de cordonABS
  • Couleur de cordonBleu
  • Nb de paires par paquet1
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Taux de réduction du bruit 17 dB
  • Méthode d'insertion À enfoncer
  • Options de cordon Avec bande
  • Matériau du bouchon d'oreille Mousse
  • Type d'emballage - paire de bouchons d'oreille Sac en plastique
  • Série E-A-R Caboflex
  • Matériau de ruban ABS, PVC, silicone
  • Normes ANSI S3.19-1974, NSN 6515-01-149-4133
  • Couleur de bouchon d'oreille Jaune
  • Country of Origin estados unidos (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list