Cet ensemble de forets courts à usage général en acier rapide a un index de foret métallique, les tailles 0,50 mm, 1 mm, 1,50 mm, 2 mm, 2,50 mm, 3 mm, 3,50 mm, 4 mm, 4,50 mm, 5,50 mm, 6 mm, convient à tous les matériaux et répond aux normes DIN 338. Cet ensemble a un fini oxyde noir et est métrique. S/canal de refroidissement. De plus, il a 11 cannelures hélicoïdales, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleEnsemble de forets courts
Finition - usinageOxyde noir
Nombre de forets11
Angle de pointe du foret118 Degrees
Type de goujureHélicoïdale
Direction de coupeDroitier
Groupe de foretsEnsemble
Type de queue - usinageDroite
ComprendIndex de foret en métal
Foret aéronautiqueNon
Classe de matériau - usinageUsage général
Taille de foret1,00 mm à 6,00 mm x 0,50 mm
Taille du foret le plus petit1,00 mm
Matériau - usinageAcier rapide
Système de mesureMétrique
Tailles de foret inclus0,50 mm, 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 3,50 mm, 4,00 mm, 4,50 mm, 5,50 m, 6,00 mm
Type de pointe du foretPoint conventionnel
Nb de goujures11
Rapport profondeur x dia.4xD
Classe de longueur du foretCourt
Type d'étui pour le foretIndex de foret en métal
NormesDIN 338
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Application - matière principaleTous les matériaux