Ce foret court est en acier rapide et a un diamètre de 9,7 mm/une tige longue de 46 mm. Pour l’aluminium, le laiton, le bronze et plus: répond aux normes ASME. Ce foret de la série 1899 a un fini oxyde noir et est métrique. Il est sans canal de refroidissement et mesure 133 mm de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 87 mm, une tige droite et un angle de pointe de 118°.
Technical Specs
ArticleForet court
Équivalent décimal0,3819 po
Matériau - usinageAcier rapide
Angle de pointe du foret118 Degrees
Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
Type de goujureHélicoïdale
Longueur de goujure87,00 mm
Angle d'hélice21 degrés/34 degrés
Direction spiraleÀ droite
Diamètre de tige9,7 mm
Longueur hors tout133,00 mm
Classe de longueur du foretForet court
Groupe de foretsIndividuel
NormesASME B94.11M
Tolérance de diamètre du foret+0,0000 po/-0,0010 po