!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

INGERSOLL RAND

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

CLE CHOC PNEUMTQ,ATEX,64PI3/MN,5000TR/MN

INGERSOLL RAND

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $13,058.18 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IRG3942B2TIEX
  • Mfr. Model # 3942B2TIEX
  • UNSPSC # 27131501
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 21.2 lbs

Technical Specs

  • ArticleClé à chocs pneumatique
  • Consommation d'air64 pi³/min
  • Pression d'air90 lb/po²
  • Pression d'air min.90 lb/po²
  • Lieu d'échappementBas
  • Couple de démarrage2 500 pi-lb
  • Vitesse à vide5 000 tr/min
  • Classé(e) pour les environnements explosifsCertifié(e) ATEX
  • Niveau sonore au moment de l'impact101 dB
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • Capacité de boulon max.1 po
  • Type d'entraînementStandard
  • Style d'embrayageDouble marteau
  • Niveau de vibration13,1 m/s²
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Type de manche/poignéePoignée en D
  • Lumière intégréeNon
  • Poids de l'outil21,2 lb
  • Source d'alimentation Alimenté en air comprimé
  • Entrée d'air NPT 1/2 po
  • Pression d'air max. 100 lb/po²
  • Taille de tuyau min. 3/4 po
  • Facteur de marche nominal Industriel
  • Couple de fixation 2 500 pi-lb
  • Pour visseuses à chocs Oui
  • Classement pour les environnements explosifs ATEX zone 1
  • Coups/min 800
  • Rapport puissance/poids 117,9 pi-lb/lb
  • Taille de prise Carré 1 po
  • Type de dispositif de retenue Bague d'étanchéité, trou débouchant
  • Style d'outil Pleine grandeur
  • Longueur hors tout 13-1/2 po
  • Matériau de boîtier Métal
  • Marque de l'outil Ingersoll Rand
  • Caractéristiques Mécanisme à double marteau, graissage à pression, silencieux intégré
  • Normes EN ISO 28927-2, EN ISO15744, EN ISO11148-6
  • Country of Origin États-Unis (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list