!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 66 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 66 MM LO, CARBURE

OSG

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 66 MM LO, CARBURE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 66 MM LO, CARBURE

FORET DE VIS À MÉTAUX, FORET 3/16 PO, 66 MM LO, CARBURE

OSG

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $69.91 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # OSGHP253-1874
  • Mfr. Model # HP253-1874
  • UNSPSC # 27112801
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.2 lbs

Product Details

Ce foret pour visseuse à usage général en carbure a 6 mm de dia, tige de 38 mm de long. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte, de l'acier trempé, de l'acier et de l'acier à outils/moules. Ce foret de la série HY-PRO CARB a une finition en nitrure d'aluminium et de titane (TiAlN) et des mesures en fractions de po. Il a un canal de refroidissement et a une longueur de 66 mm. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 28 mm, une tige droite et un angle de pointe de 140°.

Technical Specs

  • ArticleForet extra-court
  • Équivalent décimal0,1875 po
  • Matériau - usinageCarbure
  • Angle de pointe du foret140 Degrees
  • Type de goujureHélicoïdale
  • Longueur de goujure28,00 mm
  • Direction de coupeDroitier
  • Diamètre de tige6,00 mm
  • Longueur hors tout66,00 mm
  • Classe de longueur du foretExtra-court
  • Nombre de trous de liquide de refroidissement2
  • SérieCARB HY-PRO
  • Tolérance de diamètre du foret+0,004/+0,016 mm
  • Classe de matériau - usinageUsage général
  • Code ISO - matière principaleH, K, P
  • Taille de foret 3/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage TiAlN
  • Type de pointe du foret Pointe d'amincissement R
  • Nb de goujures 2
  • Profondeur de forage maximale 28,00 mm
  • Type de queue - usinage Droite
  • Longueur de tige 38,00 mm
  • Rapport profondeur x dia. 3xD
  • Alimentation en liquide de refroidissement Avec alimentation en liquide de refroidissement
  • Groupe de forets Individuel
  • Normes Aucune classification
  • Amincissement de l'âme R-aminci
  • Application - matière principale Acier au carbone, acier durci, acier, acier à outils et à matrices
  • n° de liste HP253

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list