JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#4-40 UNC,1 7/8 PO L,AC RAP
JEU DE TARAUDS À MAIN,FOND/BOUCHON/CONIQUE,BRILLANT,#4-40 UNC,1 7/8 PO L,AC RAP
CLEVELAND
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Cet ensemble de tarauds à main mesure 1 7/8 pouces de long au total, avec un diamètre de tige de 0,141 pouce et un filetage UNC # 4-40. Cet ensemble de tarauds brillants à droite comprend des tarauds de fond, des bouchons et des tarauds coniques et est fabriqué en acier rapide.
Technical Specs
Article Jeu de tarauds en trois parties
Fini du taraud Brillant, non revêtu
Taille de filetage du taraud No. 4-40
Tolérance sur diamètre sur flancs de taraud 2B
Style du robinet Goujures droites
Direction de filetage Droitier
Normes USCTI Tableau 302A
Comprend (1) taraud finisseur, (1) taraud intermédiaire, (1) taraud ébaucheur
Code ISO - matière principale K, M, N, P
Longueur hors tout 1 7/8 po
Matériau du taraud Acier à coupe rapide
Chanfrein du taraud Finisseur, intermédiaire, ébaucheur
Type de filet UNC
Diamètre de tige 9/64 po
Groupe de tarauds Ensemble de tarauds
Longueur de filetage 19/64 po
Série 1004
Application - matière principale Aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, acier inoxydable, acier
Nb de pièces 3
Country of Origin estados unidos
(subject to change)