!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NO,ESSENCE

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NO,ESSENCE

REDHAT

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NO,ESSENCE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NO,ESSENCE

ROBINET ELECTR,2 VOIES/2 POS,NO,ESSENCE

REDHAT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $896.74 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG4EMA2
  • Mfr. Model # JB8214037CSA
  • UNSPSC # 40141605
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 4.79 lbs

Technical Specs

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneConfigurable
  • Taille de tuyau nominale3/4 po
  • Matériau du corpsAluminium
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale5 lb/po2
  • Matériau de jointNBR
  • Coil EnclosureUsage général avec boîte de jonction
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale5 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesConduit de 1/2 po avec fils de 18 po
  • Indice de protection NEMA1
  • Largeur hors tout5 3/8 po
  • Hauteur hors tout6 25/32 po
  • Puissance (W)20 W
  • ApplicationFinition, faible alimentation en gaz, peinture, contrainte d'espace
  • Différence de pression de service - maximale5 lb/po2
  • D.I. de tuyau flexibleNPTF
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Type de vanne Dispositif d'arrêt de gaz à haut débit
  • Diamètre de l'orifice 1 5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv) 11
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - Maximum 5 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Air, gaz inertes, gaz propane liquide, gaz naturel, oxygène
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 125 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Action directe
  • Température ambiante - minimale -40 Degrees F
  • Gas Capacity 659 000 Btu/h
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes CSA, FM, homologué UL
  • Longueur hors tout 6 5/32 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Type d'actionneur Double solénoïde
  • Fréquence 50 Hz, 60 Hz
  • Operating Pressure Differential Fuel Gas - Minimum 0 lb/po²
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list