!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

REDHAT

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

ELECTROVANNE GEN 2 VOIES NC 1/2 PO

REDHAT

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $461.19 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # WWG6DYN4
  • Mfr. Model # 8210G075
  • UNSPSC # 40141605
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.25 lbs

Technical Specs

  • ArticleÉlectrovanne
  • Configuration de démarrage de vanneNormalement fermé
  • Diamètre de l'orifice5/8 po
  • Coefficient de volume (Cv)3.6
  • Matériau de jointNBR
  • Boîtier de serpentinÉtanche
  • Différence de pression de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression de vapeur de service - maximaleNon classé
  • Différence de pression d'eau de service - maximale50 lb/po2
  • Nombre de positions de vanne2 positions
  • Type de filetageTuyau
  • Température ambiante - maximale140 Degrees F
  • Classe d'isolation de serpentinF
  • Connexions électriquesEntrée de conduit de 1/2 po
  • Indice de protection NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
  • Largeur hors tout2 9/32 po
  • Hauteur hors tout3 15/16 in
  • Puissance (W)10,1 W
  • ApplicationCompresseurs d'air, matériel de lavage de voitures, système industriel de régulation de l'eau, matériel de buanderie, pompes
  • Temps de réponse1 s
  • Différence de pression d'eau de service - minimale0 lb/po²
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - minimale0 lb/po²
  • Nombre de voies de vanne 2-voies
  • Taille de tuyau nominale 1/2 po
  • Matériau du corps Laiton
  • Différence de pression d'air/gaz inerte de service - maximale 50 lb/po2
  • Tension (V) 110 V CA, 120 V CA
  • Pour les médias Air, caustiques, gaz inertes, huiles légères, eau
  • Différence de pression d'eau chaude de service - maximale Non classé
  • Température du fluide - maximale 125 Degrees F
  • Différence de pression d'huile légère de service - maximale Non classé
  • Type de fonctionnement Piloté
  • Température ambiante - minimale 14 Degrees F
  • Gas Capacity 281 000 Btu/h
  • Classification environnementale Intérieur, extérieur
  • Type de connexion d'entrée NPTF
  • Normes Homologué UL
  • Longueur hors tout 3 7/16 po
  • Bobine incluse Bobine incluse
  • Joint d'étanchéité inclus Joint inclus
  • Orientation de montage Vertical
  • Différence de pression de service - maximale 50 lb/po2
  • Fréquence 60 Hz
  • D.I. de tuyau flexible NPTF
  • Country of Origin Mexique (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list