CYLINDRE, ARA, FIBRE DE CARBONE, GRIS, 4500 LB/PO2, DURÉE 45 MINUTES, 8 OZ, POUR ARA
CYLINDRE, ARA, FIBRE DE CARBONE, GRIS, 4500 LB/PO2, DURÉE 45 MINUTES, 8 OZ, POUR ARA
MSA
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce cylindre d'appareil respiratoire autonome AirHawk II avec une pression de 4500 livres par pouce carré est faite de fibre de carbone et est gris. Le cylindre pré-rempli a une durée de 45 minutes et pèse huit onces. Il doit être utilisé avec l'appareil respiratoire autonome AirHawk II.
Technical Specs
Article Bouteille d'APRA
Durée de la bouteille 45 minutes
Type de système Système APRA
Pression de la bouteille 4 500 lb/po²
Poids vide 10,6 lb
À utiliser avec ARA MSA AirHawk II
Série AirHawk II
Matériau de bouteille Fibre de carbone
Pré-rempli(e) Oui
Couleur de bouteille Gris
Country of Origin États-Unis
(subject to change)
Related Products
ALLEGRO
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
$25.74
/ BOX