Cette clé à chocs a un entraînement de ½ pouce et a une vitesse libre de 8 500 tr/min. Elle est doté d'un dispositif de retenue de type goupille et d'une poignée de type pistolet pour un confort maximal.
Technical Specs
ArticleClé à chocs
Taille de tuyau min.3/8 po
Type de dispositif de retenueÉpingle
Matériau de manche/poignéeComposite
Type de manche/poignéePistolet
Poids de l'outil4,8 lb
Entrée d'air1/4 po
Vitesse à vide8 500 tr/min
Longueur hors tout7-5/8 po
Matériau de boîtierComposite
CaractéristiquesExcellente combinaison de performance, de confort, et valeur, marteau à double mécanisme puissant, déclenchement à vitesse variable, de poids léger et ergonomique, idéal pour l'équilibre général de la production industrielle, les travaux d'entretien et de révision