!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT DE½ PO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT DE½ PO

CLECO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT DE½ PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT DE½ PO

CLÉ À CHOCS, ANNEAU, PISTOLET, 8500 TR/MIN, ENTRAÎNEMENT DE½ PO

CLECO

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $602.13 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # CLCCV500R
  • Mfr. Model # CV-500R
  • UNSPSC # 27131501
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 2.2 lbs

Product Details

Cette clé à chocs a un entraînement de ½ pouce et est conçue avec une poignée de type pistolet pour un confort maximal. Cette clé à chocs a une vitesse libre de 8 500 tr/min et dispose d'un dispositif de retenue de type goupille.

Technical Specs

  • ArticleClé à chocs
  • Taille de tuyau min.3/8 po
  • Type de dispositif de retenueŒillet
  • Matériau de manche/poignéeComposite
  • Type de manche/poignéePistolet
  • Poids de l'outil4,8 lb
  • Entrée d'air 1/4 po
  • Vitesse à vide 8 500 tr/min
  • Longueur hors tout 7-5/8 po
  • Matériau de boîtier Composite
  • Caractéristiques Excellente combinaison de performance, de confort, et valeur, marteau à double mécanisme puissant, déclenchement à vitesse variable, de poids léger et ergonomique, idéal pour l'équilibre général de la production industrielle, les travaux d'entretien et de révision
  • Country of Origin Taïwan (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list