FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 5 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, POINTE EN CROIX
FORET À TIGE HEXAGONALE, FORET 1/2 PO, CANNELURE 5 PO LO, TIGE HEXAGONALE 1/4 PO, POINTE EN CROIX
BOSCH
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ce foret à tige hexagonale est en acier rapide. Il peut être utilisé sur l'acier, le plastique et le bois. De plus, il a des mesures fractionnaires en po et une longueur de 6 po, une direction de coupe à droite, en plus d'une finition en oxyde noir.
Technical Specs
Article Foret torsadé
Finition - usinage Oxyde noir
Taille de foret 1/2 po
Angle de pointe du foret 135 Degrees
Longueur de goujure 5 po
Rapport profondeur x dia. 10xD
Type de queue - usinage Hexagonale
Matériau - usinage Acier rapide
Système de mesure Pouce (fraction)
Équivalent décimal 0,5000 po
Type de goujure Hélicoïdale
Longueur hors tout 6 po
Groupe de forets Individuel
Country of Origin Chine
(subject to change)