!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIAL CALIPER, 0 TO 15MM RANGE, +/-0.03MM ACCURACY, 0.02MM DIAL GRADUATION, 4-WAY

DIAL CALIPER, 0 TO 15MM RANGE, +/-0.03MM ACCURACY, 0.02MM DIAL GRADUATION, 4-WAY

STARRETT

DIAL CALIPER, 0 TO 15MM RANGE, +/-0.03MM ACCURACY, 0.02MM DIAL GRADUATION, 4-WAY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIAL CALIPER, 0 TO 15MM RANGE, +/-0.03MM ACCURACY, 0.02MM DIAL GRADUATION, 4-WAY

DIAL CALIPER, 0 TO 15MM RANGE, +/-0.03MM ACCURACY, 0.02MM DIAL GRADUATION, 4-WAY

STARRETT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $425.45 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article STA120AM150
  • N° de modèle du manufacturier 120AM150
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111621
  • PAGE DU CATALOGUE # 1315
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

This dial caliper is made out of stainless steel. It meets the standards for US Federal Specifications. This dial caliper includes a locking nut and a case.

Spécifications techniques

  • ItemDial Caliper
  • Accuracy+/-0.03 mm
  • Caliper MaterialStainless Steel
  • Dial Graduation0.02 mm
  • Jaw Actuation TypeThumb Wheel
  • Jaw MaterialStainless Steel
  • Measurements4-Way
  • Measures Inside DimensionYes
  • Measures StepYes
  • Case TypeCase
  • Includes Bezel LockYes
  • Includes Locking NutYes
  • Jaw ShapeStandard Blade Nibs for Inside/Outside Measurement
  • StandardsUS Federal Specifications
  • Range 0 mm to 150 mm
  • Long Form Calibration Certificate No
  • Dial Colour Yellow
  • Dimension Type Metric
  • Jaw Depth 1.5 in
  • Maximum Measurement - mm 150 mm
  • Measures Depth Yes
  • Measures Outside Dimension Yes
  • Minimum Measurement - mm 0 mm
  • Depth Rod Shape Rectangular
  • Includes Case Yes
  • Jaw Depth - Upper Jaw 0.625 in
  • Range per Revolution 2 mm
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande