!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE,POLYURETHN,110 LB,PQ5

ROULETTE PIVOTANTE,POLYURETHN,110 LB,PQ5

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE,POLYURETHN,110 LB,PQ5 close
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
ROULETTE PIVOTANTE,POLYURETHN,110 LB,PQ5

ROULETTE PIVOTANTE,POLYURETHN,110 LB,PQ5

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.26 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG19YX31
  • N° de modèle du manufacturier 64328
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de roulette à tige
  • Capacité nominale110 lb
  • Longueur de tige7/8 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue2 po
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Forme de rouletteJumelée
  • ApplicationChaises et mobilier de bureau
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • Comprend(5) roulettes
  • Diamètre de roue 2 po
  • Hauteur hors tout 2-7/16 po
  • Finition du cadre Nylon
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Non marquant(e) Oui
  • Matériau du cadre de roulette Nylon
  • Nb de roues 2
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Couleur du noyau Noir
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)