!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT TIGE A/BLOC TOT,5PO,300LB

ROULETTE PIVOT TIGE A/BLOC TOT,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOT TIGE A/BLOC TOT,5PO,300LB close
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
ROULETTE PIVOT TIGE A/BLOC TOT,5PO,300LB

ROULETTE PIVOT TIGE A/BLOC TOT,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YX07
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP050K-SG1-TB-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.52 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige
  • Capacité nominale300 lb
  • Longueur de tige1-7/16 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de roulettePrécision, à billes
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 6-1/2 po
  • Finition du cadre Nylon chargé de verre
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Normes Conforme aux normes ICWM, RoHS
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Forme de roulette Standard
  • Application Service alimentaire, chariots, chariots tout usage, équipement hospitalier, équipement institutionnel, agencement des magasins, appareils médicaux
  • Couleur du noyau Gris
  • Type de blocage de roulette Blocage total
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic