!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT TIGE,CAOUT THRM,5PO,300LB

ROULETTE PIVOT TIGE,CAOUT THRM,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOT TIGE,CAOUT THRM,5PO,300LB close
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
ROULETTE PIVOT TIGE,CAOUT THRM,5PO,300LB

ROULETTE PIVOT TIGE,CAOUT THRM,5PO,300LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.31 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19YX03
  • N° de modèle du manufacturier P17S-RP050K-SG1-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige
  • Capacité nominale300 lb
  • Longueur de tige1-7/16 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteNylon
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • ComprendPare-fils
  • Chemin de roulement de roulettePrécision, à billes
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 6-1/2 po
  • Finition du cadre Nylon chargé de verre
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Normes Conforme aux normes ICWM, RoHS
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Application Service alimentaire, chariots, chariots tout usage, équipement hospitalier, équipement institutionnel, agencement des magasins, appareils médicaux
  • Couleur du noyau Gris
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic