!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOT TIGE,ROUE 5PO DI,350LB

ROULETTE PIVOT TIGE,ROUE 5PO DI,350LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOT TIGE,ROUE 5PO DI,350LB close
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
ROULETTE PIVOT TIGE,ROUE 5PO DI,350LB

ROULETTE PIVOT TIGE,ROUE 5PO DI,350LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32J838
  • N° de modèle du manufacturier P12S-PB050D-SG2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à tige
  • Capacité nominale350 lb
  • Longueur de tige1-7/8 po
  • Diamètre de tige7/16 po
  • Largeur de roue1-1/4 po
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Non marquant(e)Oui
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Nb de roues1
  • Type de tige de rouletteAnneau amortisseur
  • ComprendRoulette complète avec housse
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Diamètre de roue 5 po
  • Hauteur hors tout 6 po
  • Finition du cadre Zinguée
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Normes Homologation ICWM, NSF
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Forme de roulette Standard
  • Application Matériel d'hôtellerie, équipement institutionnel, râteliers et boîtes de service alimentaire, chariots de stockage
  • Couleur du noyau Noir
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic